pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30807126 SI-MAGB1SM W/30 - 30807126

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30807126 SI-MAGB1SM W/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 25 mm

  • Altezza del sensore - 88 mm

  • Lunghezza del sensore - 13 mm

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086401

Codice prodotto

TUK30807126

Cod. produttore

30807126

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

13 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Interruttore magnetico: sensore rettangolare; precisione di commutazione ripetuta: +/- 0,1 mm; dimensioni: 88 x 25 mm; cavo da 30 piedi; utilizzato con il modello: SI-MAGB1MM