TURCK BANNER SRL - TUK30807076 WLS28-2CWGRYB5-0570DX24Q - 30807076
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 24...24 V
Grado di protezione (IP) - IP50
Confezione
1 PZ
EAN
2000007086388
Codice prodotto
TUK30807076
Cod. produttore
30807076
Produttore
TUK
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP50
Larghezza:
28 mm
Altezza/profondità:
21 mm
Lunghezza:
617 mm


