TURCK BANNER SRL - TUK30806934 WLS15XGR0220DSC2 - 30806934
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 12...24 V
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000007086357
Codice prodotto
TUK30806934
Cod. produttore
30806934
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
12...24 V
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
30.6 mm
Altezza/profondità:
15.5 mm


