TURCK BANNER SRL - TUK30806668 TL50P2Q - 30806668

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 2
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Altezza - 129.2 mm
Diametro esterno - 50 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
2000007086319
Codice prodotto
TUK30806668
Cod. produttore
30806668
Produttore
TUK
Numero di elementi della colonna segnaletica:
2
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Altezza:
129.2 mm
Diametro esterno:
50 mm
Grado di protezione (NEMA):
13
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Rosso
Tensione d'esercizio in DC:
10...30 V
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm