pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30806592 PTL110S-LD3-QP300 - 30806592

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 14

  • Tipo di montaggio - Parete

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086296

Codice prodotto

TUK30806592

Cod. produttore

30806592

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

14

Tipo di montaggio:

Parete

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

Nodo PTL110; Tensione: 10-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP54; Solo indicatore; Display LED a 14 segmenti e 3 cifre; Pigtail in PVC M12 da 300 mm (12 pollici)