TURCK BANNER SRL - TUK30806398 SI-RFDT-LP8 - 30806398
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 15 mm
Altezza del sensore - 36 mm
Lunghezza del sensore - 26 mm
Materiale del corpo - Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007086227
Codice prodotto
TUK30806398
Cod. produttore
30806398
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
36 mm
Lunghezza del sensore:
26 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67


