TURCK BANNER SRL - TUK30806397 SI-RFDT-HP8 - 30806397
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 15 mm
Altezza del sensore - 36 mm
Lunghezza del sensore - 26 mm
Materiale del corpo - Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
2000007086210
Codice prodotto
TUK30806397
Cod. produttore
30806397
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
36 mm
Lunghezza del sensore:
26 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP67


