pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30806392 SI-RFST-LP8 - 30806392

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 15 mm

  • Altezza del sensore - 36 mm

  • Lunghezza del sensore - 26 mm

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086203

Codice prodotto

TUK30806392

Cod. produttore

30806392

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

36 mm

Lunghezza del sensore:

26 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza SI-RF; Codifica: Bassa; Diagnostica: Serie PNP; Ripristino: Automatico; Connettore: QD a spirale M12 a 8 pin da 250 mm; Utilizzato con: SI-RF-A