TURCK BANNER SRL - TUK30806316 TL70BGQ - 30806316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 2
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Altezza - 161.3 mm
Diametro esterno - 70 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
2000007086197
Codice prodotto
TUK30806316
Cod. produttore
30806316
Produttore
TUK
Numero di elementi della colonna segnaletica:
2
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Altezza:
161.3 mm
Diametro esterno:
70 mm
Colore luce 1:
Blu
Colore luce 2:
Verde
Tensione d'esercizio in DC:
12...30 V
Larghezza:
70 mm
Profondità:
70 mm