TURCK BANNER SRL - TUK30806185 WLS28-2XWGRYB5-0285DS24Q - 30806185
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 24...24 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000007086128
Codice prodotto
TUK30806185
Cod. produttore
30806185
Produttore
TUK
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
28 mm
Altezza/profondità:
20.9 mm
Lunghezza:
326 mm


