pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30806180 K50PTKQ - 30806180

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 50 mm

  • Altezza del sensore - 66 mm

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tensione di alimentazione - 18...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007086104

Codice prodotto

TUK30806180

Cod. produttore

30806180

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

50 mm

Altezza del sensore:

66 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

18...30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

18...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Serie K50 Pro Touch con IO-Link: sensore touch RGB; 18-30 V cc; policarbonato; IP67, IP69K; multicolore; QD integrato M12 a 4 pin