pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30805490 PTL110S-TD3-QP150 - 30805490

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 50 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Larghezza del sensore - 35 mm

  • Altezza del sensore - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488041267

Codice prodotto

TUK30805490

Cod. produttore

30805490

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

50 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

110 mm

Lunghezza del sensore:

33.1 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (IP):

IP54