pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30805489 PTL110S-FF200L-QP150 - 30805489

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Distanza operativa - 0...200 mm

  • Max. distanza di commutazione - 200 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085985

Codice prodotto

TUK30805489

Cod. produttore

30805489

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Distanza operativa:

0...200 mm

Max. distanza di commutazione:

200 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

35 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Lunghezza del sensore:

33.1 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

110 mm

Temperatura ambiente:

-40...50 °C

Nodo PTL110; Tensione: 10-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP54; Campo fisso da 200 mm; QD a spirale in PVC M12 da 150 mm (6 pollici)