TURCK BANNER SRL - TUK30805482 PTL110S-FF100TD3-QP150 - 30805482
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Max. distanza di commutazione - 100 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Temperatura ambiente - -40...50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
2000007085978
Codice prodotto
TUK30805482
Cod. produttore
30805482
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Max. distanza di commutazione:
100 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Temperatura ambiente:
-40...50 °C
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza del sensore:
35 mm
Altezza del sensore:
110 mm
Lunghezza del sensore:
33.1 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC


