pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30805415 TL30BGYRXXAXQD - 30805415

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 4

  • Colore luce 1 - Verde

  • Colore luce 2 - Giallo

  • Colore luce 3 - Rosso

  • Tipo di tensione d'esercizio - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085961

Codice prodotto

TUK30805415

Cod. produttore

30805415

Produttore

TUK

Numero di elementi della colonna segnaletica:

4

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

12...30 V

volume:

90 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X

Altezza:

203.6 mm

Larghezza:

30 mm

Profondità:

30 mm

Diametro esterno:

30 mm

Torretta luminosa TL30; alloggiamento nero: indicatore acustico a 3 colori; tensione: 12-30 V cc; classificazione ambientale: IP65; ingresso: bimodale; colori: verde giallo rosso; connettore QD integrale M12 a 5 pin