TURCK BANNER SRL - TUK30804980 TL505ALSKQ - 30804980

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 6
volume - 94 dB
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Altezza - 305.2 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
2000007085879
Codice prodotto
TUK30804980
Cod. produttore
30804980
Produttore
TUK
Numero di elementi della colonna segnaletica:
6
volume:
94 dB
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Altezza:
305.2 mm
Diametro esterno:
50 mm
Grado di protezione (NEMA):
13
Colore luce 1:
Altro
Tensione d'esercizio in DC:
18...30 V
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm