TURCK BANNER SRL - TUK30804906 TL501KQ - 30804906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi della colonna segnaletica - 1
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Altezza - 88.5 mm
Diametro esterno - 50 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
2000007085800
Codice prodotto
TUK30804906
Cod. produttore
30804906
Produttore
TUK
Numero di elementi della colonna segnaletica:
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Altezza:
88.5 mm
Diametro esterno:
50 mm
Grado di protezione (NEMA):
13
Colore luce 1:
Altro
Tensione d'esercizio in DC:
18...30 V
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm