TURCK BANNER SRL - TUK3080471 T30UXUBQ8 - 3080471
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'uscita analogica - 0 V ... 10 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Intervallo di misura lunghezza - 200...2000 mm
Forma della scatola - Cilindro, filettatura
Larghezza del sensore - 40.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007085725
Codice prodotto
TUK3080471
Cod. produttore
3080471
Produttore
TUK
Esecuzione dell'uscita analogica:
0 V ... 10 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Intervallo di misura lunghezza:
200...2000 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Larghezza del sensore:
40.2 mm
Altezza del sensore:
63.6 mm
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Tensione di alimentazione:
12...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro


