pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3080465 T30UXUAQ8 - 3080465

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3080465 T30UXUAQ8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 0 V ... 10 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Intervallo di misura lunghezza - 100...1000 mm

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Larghezza del sensore - 40.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085701

Codice prodotto

TUK3080465

Cod. produttore

3080465

Produttore

TUK

Esecuzione dell'uscita analogica:

0 V ... 10 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Intervallo di misura lunghezza:

100...1000 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Larghezza del sensore:

40.2 mm

Altezza del sensore:

63.6 mm

Lunghezza del sensore:

45.2 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Serie T30UX con uscita analogica; intervallo: 100 mm - 1 m; ingresso: 12-30 V cc; uscita analogica: 0-10 V cc; QD integrale M12 a 4 pin