pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30804296 S22AMTSGRCQ - 30804296

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085671

Codice prodotto

TUK30804296

Cod. produttore

30804296

Produttore

TUK

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza del sensore:

27.3 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

40.2 mm

Lunghezza del sensore:

27.3 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Serie S22 Pro Touch: sensore touch RGB a 2 colori; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67 IP69K; Ingresso/uscita: bimodale, NO, momentaneo; Colori: verde rosso; QD integrale M12 a 5 pin