TURCK BANNER SRL - TUK30804250 S22AMTSRGB7 - 30804250
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 27.3 mm
Altezza del sensore - 47.8 mm
Lunghezza del sensore - 27.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Forma della scatola - Cilindro, filettatura
Confezione
1 PZ
EAN
2000007085664
Codice prodotto
TUK30804250
Cod. produttore
30804250
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
27.3 mm
Altezza del sensore:
47.8 mm
Lunghezza del sensore:
27.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


