pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30803280 LTF24KC2LDQ - 30803280

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30803280 LTF24KC2LDQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Intervallo di misura lunghezza - 50...24000 mm

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Larghezza del sensore - 38 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085602

Codice prodotto

TUK30803280

Cod. produttore

30803280

Produttore

TUK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Intervallo di misura lunghezza:

50...24000 mm

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Larghezza del sensore:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

66 mm

Lunghezza del sensore:

68.7 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Metodo di misurazione ottica della distanza:

Durata luce

Grado di protezione (NEMA):

6

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Messaggio di pre-guasto:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Sensore laser a tempo di volo diffuso; Gamma: 50-24000 mm; Ingresso: 12-30 V cc; Uscita 1: NPN/PNP configurabile; IO-Link; Uscita 2: NPN/PNP configurabile; Laser di classe 2; QD integrale M12