pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30803232 SGSSA4-400Q8 - 30803232

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza campo di protezione - 1200 mm

  • Altezza del sensore - 1306.35 mm

  • Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 500 mA

  • Portata del campo di protezione - 8 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085596

Codice prodotto

TUK30803232

Cod. produttore

30803232

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza campo di protezione:

1200 mm

Altezza del sensore:

1306.35 mm

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

500 mA

Portata del campo di protezione:

8 m

Risoluzione della tenda luminosa:

400 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Lunghezza del sensore:

56.9 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

52 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

12 ms

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:

0.5 V

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

4

Sistema a griglia di sicurezza SGS, ricetrasmettitore attivo; raggi: 4; risoluzione: 400 mm; portata: 0,5-8 m; QD integrale M12 a 8 pin; avvio/riavvio automatico/manuale, EDM; hardware di montaggio ordinato separatamente