pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30802751 Q4XTILAF500-Q8 - 30802751

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'uscita analogica - 4 mA ... 20 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Intervallo di misura lunghezza - 25...500 mm

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Larghezza del sensore - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085503

Codice prodotto

TUK30802751

Cod. produttore

30802751

Produttore

TUK

Esecuzione dell'uscita analogica:

4 mA ... 20 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Intervallo di misura lunghezza:

25...500 mm

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Larghezza del sensore:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

57.5 mm

Lunghezza del sensore:

43.5 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Metodo di misurazione ottica della distanza:

Triangulation

Grado di protezione (NEMA):

4X

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Messaggio di pre-guasto:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Serie Q4X: Campo laser regolabile; Portata: 500 mm; Ingresso 12-30 V cc; Uscita: Analogica: 4-20 mA; QD integrale M12 a 5 pin