TURCK BANNER SRL - TUK30802607 T18-2VPRL-Q8 - 30802607
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fornitura del sistema unidirezionale - Ricevitore
Messaggio di pre-guasto - sì
Max. distanza di commutazione - 25000 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet - sì
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
0662488018016
Codice prodotto
TUK30802607
Cod. produttore
30802607
Produttore
TUK
Fornitura del sistema unidirezionale:
Ricevitore
Messaggio di pre-guasto:
sì
Max. distanza di commutazione:
25000 mm
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
sì
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Larghezza del sensore:
30 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
31.5 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tempo di reazione:
1.5 ms
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
624 nm
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
4X