pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30802457 QS18K6AF250Q8 - 30802457

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza operativa - 0...250 mm

  • Max. distanza di commutazione - 250 mm

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085398

Codice prodotto

TUK30802457

Cod. produttore

30802457

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza operativa:

0...250 mm

Max. distanza di commutazione:

250 mm

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Larghezza del sensore:

15 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Lunghezza del sensore:

31.1 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tempo di reazione:

2.8 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

49.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

WORLD-BEAM: Campo regolabile; Portata: 250 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita 1: Push/Pull con IO-Link; Uscita 2: PNP/NPN configurabile; QD integrale M12