pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30802139 K30L2RGB7 - 30802139

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 7

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085367

Codice prodotto

TUK30802139

Cod. produttore

30802139

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

7

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

Serie K30 EZ-LIGHT: Indicatore RGB a 7 colori K30L2; Tensione: 10-30 V cc; Alloggiamento: Policarbonato; IP67 IP69K; Ingresso: Bimodale; Colori: Multicolore; Cavo integrale da 2 m (6,5 piedi)