TURCK BANNER SRL - TUK30802091 WLS27XWGRYB5-0850DS24Q - 30802091
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 24...24 V
Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000007085299
Codice prodotto
TUK30802091
Cod. produttore
30802091
Produttore
TUK
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Versione della luce di passaggio:
Piastra di avvitamento
Materiale della testa della lampada:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
914.5 mm
Larghezza:
27 mm
Altezza/profondità:
27 mm
Diametro:
27 mm