pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30802038 WLS15XDW0360DSQS - 30802038

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30802038 WLS15XDW0360DSQS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 12...24 V

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085268

Codice prodotto

TUK30802038

Cod. produttore

30802038

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...24 V

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

360 mm

Larghezza:

30.6 mm

Altezza/profondità:

15.5 mm

Illuninatore Strip da lavoro WLS15; Finestra diffusa; Lunghezza: 360 mm; Tensione: 12 o 24 V cc; Grado di protezione ambientale: IP66,67; Colore: Bianco luce diurna; Cavo di collegamento rapido Deutsch DTM PVC a 2 pin