pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30802020 WLS27XWGRXX3-0570DS24Q - 30802020

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30802020 WLS27XWGRXX3-0570DS24Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085244

Codice prodotto

TUK30802020

Cod. produttore

30802020

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

633.5 mm

Larghezza:

27 mm

Altezza/profondità:

27 mm

Diametro:

27 mm

Illuninatore Strip multicolore WLS27; Lunghezza: 570 mm; Tensione: 24 V CC; Grado di protezione ambientale: IP66; IP67; IP69K; Colori: Bianco, Verde, Rosso; Non collegabile in cascata; QD integrale M12 a 4 pin