pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30801967 SG-TL70-AP - 30801967

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30801967 SG-TL70-AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • volume - 85 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085237

Codice prodotto

TUK30801967

Cod. produttore

30801967

Produttore

TUK

Diametro esterno:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP50

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

volume:

85 dB

Modulo acustico programmabile TL70; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP50; File WAV o MP3; Alloggiamento nero; Da utilizzare con basi B-TL70-