pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30801261 QS18VP6XLPQ8 - 30801261

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 3000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085190

Codice prodotto

TUK30801261

Cod. produttore

30801261

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

3000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

0.4 ms

Diametro del sensore:

18 mm

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

49.5 mm

Lunghezza del sensore:

31.1 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

625 nm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Sensore per oggetti trasparenti serie QS18; Gamma: 3000 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP complementare; QD integrale M12