pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30801162 QS18VP6FF150Q8 - 30801162

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza operativa - 0...150 mm

  • Max. distanza di commutazione - 150 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085183

Codice prodotto

TUK30801162

Cod. produttore

30801162

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza operativa:

0...150 mm

Max. distanza di commutazione:

150 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

15 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Lunghezza del sensore:

31.1 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tempo di reazione:

0.85 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Diametro del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

49.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

632 nm

Serie WORLD-BEAM Q18: Campo fisso; Gamma: 150 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP a stato solido complementare; QD integrale M12