pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30801150 SG-TL70-ALM - 30801150

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30801150 SG-TL70-ALM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • volume - 109 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085169

Codice prodotto

TUK30801150

Cod. produttore

30801150

Produttore

TUK

Diametro esterno:

70 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP65

volume:

109 dB

Modulo acustico multitono TL70; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Regolabile a 101 dB; Multitono; 4 toni; Alloggiamento nero; Da utilizzare con basi B-TL70-