pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30800347 WLB32ZC285MQMB - 30800347

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Versione della luce di passaggio - Piastra di avvitamento

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Lunghezza - 368 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085121

Codice prodotto

TUK30800347

Cod. produttore

30800347

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Versione della luce di passaggio:

Piastra di avvitamento

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP50

Lunghezza:

368 mm

Larghezza:

32 mm

Altezza/profondità:

50.1 mm

Work light WLB32; Sensore di movimento; Lunghezza: 285 mm; Tensione: 90-264 V CA; Grado di protezione ambientale: IP50; Colore: Bianco; Collegabile a cascata; QD - Include cavo di alimentazione di tipo B; Finestra diffusa