pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK30800033 SSA-EB1PLYR-12ECQ8-WC - 30800033

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085084

Codice prodotto

TUK30800033

Cod. produttore

30800033

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Pulsante di arresto di emergenza SSA-EB1 da 30 mm; base illuminata fissa/lampeggiante gialla e rossa; attuatore da 40 mm; IP69K; contatti: 2NC/1NO-PNP; QD integrato M12 a 8 pin; include copertura lavabile SSA-EB1P-ECWC