pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30800008 STP-M12-815 - 30800008

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30800008 STP-M12-815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 4.57 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000007085060

Codice prodotto

TUK30800008

Cod. produttore

30800008

Produttore

TUK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

4.57 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...70 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo: M12 a doppia estremità a RJ45; maschio dritto a 8 pin; maschio dritto a 8 pin; guaina in PVC nero schermato 8x24 da 4,57 m; dadi di accoppiamento in ottone nichelato