pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3079721 K50LDGRYPQ - 3079721

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 3

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085046

Codice prodotto

TUK3079721

Cod. produttore

3079721

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

3

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

Indicatore luminoso a 3 colori EZ-LIGHT serie K50 visibile alla luce diurna; Tensione: 15-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colori: verde, rosso, giallo; QD integrale M12 a 4 pin