pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3079657 CSF-M12F51M12M41 - 3079657

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Schermato - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -40...105 °C

  • Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento - -40...105 °C

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007085022

Codice prodotto

TUK3079657

Cod. produttore

3079657

Produttore

TUK

Schermato:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Splitter M12F a M12M e connettore M12M; 5 pin, non schermato, IP68, AWG 22; cavo in PVC nero, connettore dritto; tronco: 0,3 m; rami: 0,3 m