pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3078213 Q20PLPQ - 3078213

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 4000 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084889

Codice prodotto

TUK3078213

Cod. produttore

3078213

Produttore

TUK

Max. distanza di commutazione:

4000 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Forma della scatola:

Blocco

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Materiale del corpo:

Plastica

Messaggio di pre-guasto:

sì

Tempo di reazione:

0.8 ms

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

43.8 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

645 nm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Serie WORLD-BEAM Q20: Retro polarizzato; Portata: 4 m; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: PNP a stato solido complementare; QD a spirale M8 da 150 mm (6 pollici)