pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3078189 Q20PDXLQ5 - 3078189

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...1500 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Procedura di impostazione - Impostazione manuale

  • Max. distanza di commutazione - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084865

Codice prodotto

TUK3078189

Cod. produttore

3078189

Produttore

TUK

Distanza operativa:

0...1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Max. distanza di commutazione:

1500 mm

Messaggio di pre-guasto:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

43.8 mm

Lunghezza del sensore:

20 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

0.8 ms

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Grado di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Serie WORLD-BEAM Q20: Diffuso a lungo raggio (IR); Portata: 1500 mm; Ingresso 10-30 V cc; Uscita: PNP a stato solido complementare; QD a spirale M12 da 150 mm (6 pollici)