pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3077533 EA5R1050PIXMODQ - 3077533

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3077533 EA5R1050PIXMODQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Larghezza del sensore - 36 mm

  • Altezza del sensore - 1128 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084780

Codice prodotto

TUK3077533

Cod. produttore

3077533

Produttore

TUK

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Larghezza del sensore:

36 mm

Altezza del sensore:

1128 mm

Lunghezza del sensore:

45.2 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Risoluzione della tenda luminosa:

5 mm

Portata del campo di protezione:

4 m

Altezza campo di protezione:

1050 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ricevitore EZ-ARRAY: 1050 mm (41,3 pollici); Portata: (emettitore corrispondente venduto separatamente) 400 mm - 4 m; Ingresso: 12-30 V cc; Uscite: 2 PNP a stato solido 2 analogiche 4-20 mA EIA-4; QD integrale M12 a 8 pin