pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3077532 EA5R900PIXMODQ - 3077532

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3077532 EA5R900PIXMODQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza campo di protezione - 900 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 978 mm

  • Portata del campo di protezione - 4 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084773

Codice prodotto

TUK3077532

Cod. produttore

3077532

Produttore

TUK

Altezza campo di protezione:

900 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

978 mm

Portata del campo di protezione:

4 m

Risoluzione della tenda luminosa:

5 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Lunghezza del sensore:

45.2 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Larghezza del sensore:

36 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Ricevitore

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Ricevitore EZ-ARRAY: 900 mm (35,4 pollici); Portata: (emettitore corrispondente venduto separatamente) 400 mm - 4 m; Ingresso: 12-30 V cc; Uscite: 2 PNP a stato solido 2 analogiche 4-20 mA EIA-4; QD integrale M12 a 8 pin