pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3076118 K50LGRYP - 3076118

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 3

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084520

Codice prodotto

TUK3076118

Cod. produttore

3076118

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

3

Tipo di montaggio:

Incasso

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Plastica

Segnale acustico incorporato:

sì

Serie K50 EZ-LIGHT: Indicatore multiuso a 3 colori; Tensione: 18-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato; IP67; Ingresso: PNP; Colori: verde, rosso, giallo; Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)