TURCK BANNER SRL - TUK3075428 EA5E900Q - 3075428
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza campo di protezione - 900 mm
Altezza del sensore - 978 mm
Portata del campo di protezione - 4 m
Risoluzione della tenda luminosa - 5 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000007084452
Codice prodotto
TUK3075428
Cod. produttore
3075428
Produttore
TUK
Altezza campo di protezione:
900 mm
Altezza del sensore:
978 mm
Portata del campo di protezione:
4 m
Risoluzione della tenda luminosa:
5 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...30 V
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza del sensore:
36 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente
Temperatura ambiente:
-40...70 °C


