pagina iniziale
nuovo

TURCK BANNER SRL - TUK3075427 EA5E750Q - 3075427

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3075427 EA5E750Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 36 mm

  • Altezza del sensore - 828 mm

  • Lunghezza del sensore - 45.2 mm

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084445

Codice prodotto

TUK3075427

Cod. produttore

3075427

Produttore

TUK

Larghezza del sensore:

36 mm

Altezza del sensore:

828 mm

Lunghezza del sensore:

45.2 mm

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Risoluzione della tenda luminosa:

5 mm

Portata del campo di protezione:

4 m

Altezza campo di protezione:

750 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

EA5E750Q EZ-ARRAY 5 mm SPAZIATURA OTTICA x EMETTITORE 750 mm