pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3075228 QS18EP6DVQ8 - 3075228

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 0...600 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Procedura di impostazione - Teach-In

  • Max. distanza di commutazione - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084391

Codice prodotto

TUK3075228

Cod. produttore

3075228

Produttore

TUK

Distanza operativa:

0...600 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Procedura di impostazione:

Teach-In

Max. distanza di commutazione:

600 mm

Messaggio di pre-guasto:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

49.5 mm

Lunghezza del sensore:

31.1 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Tempo di reazione:

0.6 ms

Lunghezza d'onda del sensore:

630 nm

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

4X

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Serie WORLD-BEAM QS18 Expert; Diffuso; Portata: 600 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: PNP; QD integrale M12 a 4 pin