TURCK BANNER SRL - TUK3075029 VTBP6GRLQ - 3075029
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...30 V
Grado di protezione (IP) - IP66
Max. distanza di commutazione - 50 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Temperatura ambiente - -20...50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
2000007084346
Codice prodotto
TUK3075029
Cod. produttore
3075029
Produttore
TUK
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...30 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Max. distanza di commutazione:
50 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Temperatura ambiente:
-20...50 °C
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza del sensore:
43.2 mm
Altezza del sensore:
59.9 mm
Lunghezza del sensore:
48 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Grado di protezione (NEMA):
13