pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3074287 M18RGX7PQPMA - 3074287

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3074287 M18RGX7PQPMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084261

Codice prodotto

TUK3074287

Cod. produttore

3074287

Produttore

TUK

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

2

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Metallo

Segnale acustico incorporato:

sì

Serie M18 EZ-LIGHT: indicatore emulatore sensore a 2 colori; alloggiamento in ottone nichelato, filettatura M18x1; IP67; ingresso: PNP; colori: rosso verde; connettore a spirale QD M12 PUR a 4 pin da 150 mm (6 pollici)