pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3074123 Q12AB6FF50Q5 - 3074123

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3074123 Q12AB6FF50Q5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 10...30 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Distanza operativa - 0...50 mm

  • Max. distanza di commutazione - 50 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007084223

Codice prodotto

TUK3074123

Cod. produttore

3074123

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

10...30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Distanza operativa:

0...50 mm

Max. distanza di commutazione:

50 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Messaggio di pre-guasto:

sì

Forma della scatola:

Blocco

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Larghezza del sensore:

8 mm

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

sì

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

sì

Lunghezza del sensore:

12 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tempo di reazione:

0.85 ms

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

sì

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Con interfaccia di comunicazione ssD:

sì

Con interfaccia di comunicazione ssI:

sì

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

2

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza del sensore:

26.6 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-20...55 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Serie WORLD-BEAM Q12: Campo fisso; Intervallo: Cutoff 50 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscita: LO (Light Operate) Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; 150 mm (6 pollici) M12 Pigtail QD